MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa 1x100W E27 alu/fehér textil sendo GT35145 - 82813

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1x100W E27  alu/fehér textil sendo GT35145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Magasság / mélység - 1530 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759828134

Sonepar cikkszám

GT35145

Gyártói cikkszám

82813

Gyártói típuskód

82813

Anyag:

alumínium

Magasság / mélység:

1530 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

alumínium

Névleges feszültség:

230-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x100W E27 alu/fehér textil sendo