EGLO - Állólámpa 1x100W E27 antik barna Beluga GT38309 - 89137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1730 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - izzólámpa
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759891374
Sonepar cikkszám
GT38309
Gyártói cikkszám
89137
Gyártói típuskód
89137
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1730 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
izzólámpa
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
barna
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x100W E27 antik barna Beluga