EGLO - Állólámpa 1x100W E27 matt nikkel/fehér 1530mmTroy3 GT46981 - 85982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1530 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - izzólámpa
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759859824
Sonepar cikkszám
GT46981
Gyártói cikkszám
85982
Gyártói típuskód
85982
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1530 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nikkel
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x100W E27 matt nikkel/fehér 1530mmTroy3