Nem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa 1x230W R7s + 1x33W G9 bronz 180cm Baya SN009409 - 85974

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1x230W R7s + 1x33W G9  bronz 180cm Baya SN009409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1800 mm

  • Foglalat - R7s

  • Fényforrás - normál halogénlámpa (HV)

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759859749

Sonepar cikkszám

SN009409

Gyártói cikkszám

85974

Gyártói típuskód

85974

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1800 mm

Foglalat:

R7s

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Fényforrással:

Igen

Lámpateljesítmény:

33-33 W

Ház színe:

egyéb

Névleges feszültség:

230-0 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

440 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x230W R7s + 1x33W G9 bronz 180cm Baya