MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa 1x300W R7s +1x40W G9 antik barna Baya GT63747 - 85976

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1x300W R7s +1x40W G9 antik barna Baya GT63747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1800 mm

  • Foglalat - G9

  • Fényforrás - normál halogénlámpa (HV)

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759859763

Sonepar cikkszám

GT63747

Gyártói cikkszám

85976

Gyártói típuskód

85976

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1800 mm

Foglalat:

G9

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

barna

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

440 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x300W R7s +1x40W G9 antik barna Baya