EGLO - Állólámpa 1x300W R7s +1x40W G9 matt nikkel Tampa GT48063 - 86573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1800 mm
Foglalat - G9
Fényforrás - normál halogénlámpa (HV)
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759865733
Sonepar cikkszám
GT48063
Gyártói cikkszám
86573
Gyártói típuskód
86573
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1800 mm
Foglalat:
G9
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
nikkel
Névleges feszültség:
230-240 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
440 mm
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x300W R7s +1x40W G9 matt nikkel Tampa