Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Állólámpa 1x300W R7s +1x40W G9 nickel matt Baya GT25561 - 85971

MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1x300W R7s +1x40W G9 nickel matt Baya GT25561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1800 mm

  • Foglalat - R7s

  • Fényforrás - normál halogénlámpa (HV)

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759859718

Sonepar cikkszám

GT25561

Gyártói cikkszám

85971

Gyártói típuskód

85971

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1800 mm

Foglalat:

R7s

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

230-0 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

440 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x300W R7s +1x40W G9 nickel matt Baya