EGLO - Állólámpa 1x40W E27 Fekete Priddy SN117319 - 49471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1370 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - egyéb
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117319
Gyártói cikkszám
49471
Gyártói típuskód
49471
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1370 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Rendszer teljesítmény:
40 W
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Világítófejek száma:
1
Világítófejek mozgathatók:
Igen
Ház színe:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Állólámpa 1x40W E27 Fekete Priddy