EGLO - Állólámpa 1x40W E27 foglalat IP65 390mm fehér műanyag Monterolo SN119222 - 98102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság / mélység - 390 mm
Szélesség - 0 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1091 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119222
Gyártói cikkszám
98102
Gyártói típuskód
98102
Anyag:
műanyag
Magasság / mélység:
390 mm
Szélesség:
0 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
40 W
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Világítófejek száma:
0
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
390 mm
Állólámpa 1x40W E27 foglalat IP65 390mm fehér műanyag Monterolo