Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Állólámpa 1x60W E27 +1x25W E14 bronz Up 2 GT13274 - 82844

MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1x60W E27 +1x25W E14 bronz Up 2 GT13274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1765 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759828448

Sonepar cikkszám

GT13274

Gyártói cikkszám

82844

Gyártói típuskód

82844

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1765 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Ház színe:

egyéb

Névleges feszültség:

230-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x60W E27 +1x25W E14 bronz Up 2