Nem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa 1X60W E27 + E14 40W mattnikkel/fehér Conesa SN072354 - 95686

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1X60W E27 + E14 40W  mattnikkel/fehér Conesa SN072354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1700 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759956868

Sonepar cikkszám

SN072354

Gyártói cikkszám

95686

Gyártói típuskód

95686

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1700 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1X60W E27 + E14 40W mattnikkel/fehér Conesa