EGLO - Állólámpa 1x60W E27 fekete arany textil Scigliati SN131684 - 98391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1440 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - egyéb
Rendszer teljesítmény - 60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131684
Gyártói cikkszám
98391
Gyártói típuskód
98391
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1440 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Ház színe:
fekete
Búra anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Átmérő:
340 mm
Állólámpa 1x60W E27 fekete arany textil Scigliati