EGLO - Állólámpa 1x60W E27 foglalat fehér textilPasteri SN123873 - 95164
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1575 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - egyéb
Rendszer teljesítmény - 60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1324 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123873
Gyártói cikkszám
95164
Gyártói típuskód
95164
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1575 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Ház színe:
nikkel
Búra anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Átmérő:
280 mm
Állólámpa 1x60W E27 foglalat fehér textilPasteri