EGLO - Állólámpa 1x60W E27 foglalat mnikkel/fehér Hambleton SN099679 - 49949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1470 mm
Jelenlétjelzővel - Nem
Szélesség - 0 mm
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759499495
Sonepar cikkszám
SN099679
Gyártói cikkszám
49949
Gyártói típuskód
49949
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1470 mm
Jelenlétjelzővel:
Nem
Szélesség:
0 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
izzólámpa
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Világítófejek mozgathatók:
Nem
Külön olvasólámpával:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Reflektorral:
Nem
Beállítható:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
0 mm