Nem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa 1x60W E27 szürkésbarna Pasteri SN031841 - 95167

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1x60W E27 szürkésbarna Pasteri SN031841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1575 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759951672

Sonepar cikkszám

SN031841

Gyártói cikkszám

95167

Gyártói típuskód

95167

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1575 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x60W E27 szürkésbarna Pasteri