MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa 2x 60W E27 alu/fehér 1175mm Tube G72292 - 82807

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 2x 60W E27 alu/fehér 1175mm Tube G72292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság / mélység - 1175 mm

  • Jelenlétjelzővel - Nem

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759828073

Sonepar cikkszám

G72292

Gyártói cikkszám

82807

Gyártói típuskód

82807

Magasság / mélység:

1175 mm

Jelenlétjelzővel:

Nem

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Világítófejek száma:

1

Világítófejek mozgathatók:

Nem

Ház színe:

alumínium

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Búra anyaga:

textil

Névleges feszültség:

220-240 V

Fénykilépés:

indirekt

Beállítható:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1175 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 2x 60W E27 alu/fehér 1175mm Tube