Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Állólámpa 2x10W E27 Townshend SN093722 - 32919

MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 2x10W E27 Townshend SN093722

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Magasság / mélység - 1665 mm

  • Jelenlétjelzővel - Nem

  • Szélesség - 250 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759329198

Sonepar cikkszám

SN093722

Gyártói cikkszám

32919

Gyártói típuskód

32919

Magasság / mélység:

1665 mm

Jelenlétjelzővel:

Nem

Szélesség:

250 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek mozgathatók:

Nem

Külön olvasólámpával:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Reflektorral:

Nem

Beállítható:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

205 mm

Állólámpa 2x10W E27 Townshend