EGLO - Állólámpa 3x40W E14 foglalat fehér/antr/barna Maronda SN113716 - 94995
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1520 mm
Szélesség - 35 mm
Foglalat - E14
Fényforrás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113716
Gyártói cikkszám
94995
Gyártói típuskód
94995
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1520 mm
Szélesség:
35 mm
Foglalat:
E14
Fényforrás:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Rendszer teljesítmény:
120 W
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Világítófejek száma:
3
Ház színe:
fekete
Búra anyaga:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Hosszúság:
275 mm
Állólámpa 3x40W E14 foglalat fehér/antr/barna Maronda