MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa 4x 40W G9 króm/kristály 1550mm Pyton GT19146 - 85335

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 4x 40W G9 króm/kristály 1550mm Pyton GT19146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság / mélység - 1550 mm

  • Szélesség - 140 mm

  • Foglalat - G9

  • Fényforrás - normál halogénlámpa (HV)

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759853358

Sonepar cikkszám

GT19146

Gyártói cikkszám

85335

Gyártói típuskód

85335

Magasság / mélység:

1550 mm

Szélesség:

140 mm

Foglalat:

G9

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

króm

Névleges feszültség:

220-0 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

140 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 4x 40W G9 króm/kristály 1550mm Pyton