MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa 7W LED 3000K IP44 antracit Monfero SN070585 - 95115

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 7W LED 3000K IP44 antracit Monfero SN070585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - antracit

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759951153

Sonepar cikkszám

SN070585

Gyártói cikkszám

95115

Gyártói típuskód

95115

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

500 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényszín:

fehér

Szélesség:

80 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-0 lm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Állólámpa ; %Állólámpa 7W LED 3000K IP44 antracit Monfero