EGLO - Állólámpa E27 1x60W króm/fehér Pinto SN133506 - 89836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1470 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - egyéb
Rendszer teljesítmény - 40 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133506
Gyártói cikkszám
89836
Gyártói típuskód
89836
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1470 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
40 W
Ház színe:
króm
Búra anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Átmérő:
110 mm
Állólámpa E27 1x60W króm/fehér Pinto