EGLO - Állólámpa LED-es 17,28W 3000K 1600lm fehér Sarrione SN017190 - 93711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759937119
Sonepar cikkszám
SN017190
Gyártói cikkszám
93711
Gyártói típuskód
93711
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa LED-es 17,28W 3000K 1600lm fehér Sarrione