MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa LED-es 19W 3000K 2400lm króm/átlátszó Pertini SN054385 - 96099

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa LED-es 19W 3000K 2400lm króm/átlátszó Pertini SN054385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Magasság / mélység - 1320 mm

  • Szélesség - 180 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759960995

Sonepar cikkszám

SN054385

Gyártói cikkszám

96099

Gyártói típuskód

96099

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

1320 mm

Szélesség:

180 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

króm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

180 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa LED-es 19W 3000K 2400lm króm/átlátszó Pertini