Nem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa LED-es 1x60W 1X2,1W 3000K búra nélkül BERSON SN101219 - 49858

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa LED-es  1x60W 1X2,1W 3000K búra nélkül BERSON SN101219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Magasság / mélység - 1140 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759498580

Sonepar cikkszám

SN101219

Gyártói cikkszám

49858

Gyártói típuskód

49858

Anyag:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

1140 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Igen

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Állólámpa LED-es 1x60W 1X2,1W 3000K búra nélkül BERSON