EGLO - Állólámpa LED-es 20W/2,5W/2,5W olvasókarral BAYA LED SN004257 - 93874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1800 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759938741
Sonepar cikkszám
SN004257
Gyártói cikkszám
93874
Gyártói típuskód
93874
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1800 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
nikkel
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
360 mm
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa LED-es 20W/2,5W/2,5W olvasókarral BAYA LED