Nem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa LED-es 27W 2600lm 3000K IP20 SN145069 - 98493

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa LED-es 27W 2600lm 3000K IP20 SN145069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Búra anyaga - műanyag átlátszó

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145069

Gyártói cikkszám

98493

Gyártói típuskód

98493

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Állólámpa LED-es 27W 2600lm 3000K IP20