EGLO - Állólámpa LED-es 28,4W 3350lm 2700-6500K RGB BRIAGLIA-C SN123562 - 99037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1525 mm
Szélesség - 0 mm
Foglalat - egyéb
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123562
Gyártói cikkszám
99037
Gyártói típuskód
99037
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1525 mm
Szélesség:
0 mm
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Rendszer teljesítmény:
24.8 W
Lámpateljesítmény:
24.8-24.8 W
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
400 mm
Állólámpa LED-es 28,4W 3350lm 2700-6500K RGB BRIAGLIA-C