Nem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa LED-es 4,5W 4000K 550lm fehér Laroa SN107238 - 96436

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa LED-es 4,5W 4000K 550lm fehér Laroa SN107238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság / mélység - 1300 mm

  • Szélesség - 215 mm

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107238

Gyártói cikkszám

96436

Gyártói típuskód

96436

Anyag:

műanyag

Magasság / mélység:

1300 mm

Szélesség:

215 mm

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Rendszer teljesítmény:

4.5 W

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Hosszúság:

535 mm

Állólámpa LED-es 4,5W 4000K 550lm fehér Laroa