EGLO - Állólámpa LED-es 4x8,8W 4000lm 3000K króm/fehér Lasana2 SN089679 - 96106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Magasság / mélység - 1420 mm
Szélesség - 130 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759961060
Sonepar cikkszám
SN089679
Gyártói cikkszám
96106
Gyártói típuskód
96106
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
1420 mm
Szélesség:
130 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
króm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
250 mm
Lámpatestek - Állólámpa LED-es 4x8,8W 4000lm 3000K króm/fehér Lasana2