Nem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa LED-es 9/10/12W 3000K Parri SN133828 - 96324

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa LED-es 9/10/12W 3000K Parri SN133828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Magasság / mélység - 1315 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133828

Gyártói cikkszám

96324

Gyártói típuskód

96324

Anyag:

alumínium

Magasság / mélység:

1315 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

króm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Állólámpa LED-es 9/10/12W 3000K Parri