Nem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa OPTICA 2x60W E27 GT73265 - 86817

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa  OPTICA 2x60W  E27 GT73265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1570 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759868178

Sonepar cikkszám

GT73265

Gyártói cikkszám

86817

Gyártói típuskód

86817

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1570 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa OPTICA 2x60W E27