Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali izzós lpt 16W E27 barna fa/fekete acél LAYHAM SN144126 - 43469

MásolásMásolás
EGLO - Asztali izzós lpt 16W E27  barna fa/fekete acél LAYHAM SN144126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144126

Gyártói cikkszám

43469

Gyártói típuskód

43469

Lámpatest fajtája:

egyéb

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

100 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Rendszer teljesítmény:

16 W

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Ház anyaga:

egyéb

Állítható magasság:

Nem

Ház színe:

egyéb

Fényforrás:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Búra anyaga:

egyéb

Falra szerelhető:

Nem

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Szélesség:

85 mm

Hosszúság:

200 mm

Asztali izzós lpt 16W E27 barna fa/fekete acél LAYHAM