EGLO - Asztali izzós lpt 1x40W E27 fekete Dembleby SN135978 - 43263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - egyéb
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135978
Gyártói cikkszám
43263
Gyártói típuskód
43263
Lámpatest fajtája:
egyéb
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
250 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Rendszer teljesítmény:
40 W
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Ház anyaga:
acél
Állítható magasság:
Nem
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Búra anyaga:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
200 mm