EGLO - Asztali izzós lpt 1x40W E27 fekete Priddy SN135976 - 49469
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - egyéb
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 425 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135976
Gyártói cikkszám
49469
Gyártói típuskód
49469
Lámpatest fajtája:
egyéb
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
425 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Rendszer teljesítmény:
40 W
Kapcsolóval:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Asztali izzós lpt 1x40W E27 fekete Priddy