Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali izzós lpt 1x60W E27 IP20 SN144555 - 31594

MásolásMásolás
EGLO - Asztali izzós lpt 1x60W E27 IP20 SN144555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144555

Gyártói cikkszám

31594

Gyártói típuskód

31594

Lámpatest fajtája:

egyéb

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

400 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Rendszer teljesítmény:

60 W

Kapcsolóval:

Igen

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

nikkel

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Falra szerelhető:

Nem

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Átmérő:

180 mm

Asztali izzós lpt 1x60W E27 IP20