Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa 1x 40W E14 bronz Marbella GT21988 - 85861

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 40W E14 bronz Marbella GT21988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 370 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759858612

Sonepar cikkszám

GT21988

Gyártói cikkszám

85861

Gyártói típuskód

85861

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

370 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Ház színe:

egyéb

Fényforrás:

izzólámpa

Falra szerelhető:

Nem

Hosszúság:

240 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 40W E14 bronz Marbella