Nem visszaküldhető

EGLO - Asztali lámpa 1x 40W E14 csíptetős ezüst Fabio IP20 BCS00934 - 81265

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 40W E14 csíptetős ezüst Fabio IP20 BCS00934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - ezüst

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Nem

  • Foglalat - E14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759812652

Sonepar cikkszám

BCS00934

Gyártói cikkszám

81265

Gyártói típuskód

81265

Ház színe:

ezüst

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E14

Szorító szereléshez alkalmas:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Hosszúság:

300 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Asztali lámpa 1x 40W E14 csíptetős ezüst Fabio