Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 1x 40W E27 fehér satus FIRMO SN022975 - 90874

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 40W E27 fehér satus FIRMO SN022975

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759908744

Sonepar cikkszám

SN022975

Gyártói cikkszám

90874

Gyártói típuskód

90874

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Ház színe:

ezüst

Fényforrás:

izzólámpa

Falra szerelhető:

Nem

Hosszúság:

730 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 40W E27 fehér satus FIRMO