EGLO - Asztali lámpa 1x 50W GU10 ezüst, króm PLANO + ff. GT76243 - 82541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 220-0 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759825416
Sonepar cikkszám
GT76243
Gyártói cikkszám
82541
Gyártói típuskód
82541
Foglalat:
GU10
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-0 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Hosszúság:
820 mm
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 50W GU10 ezüst, króm PLANO + ff.