Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E14 opál Geo G67653 - 81827

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E14 opál Geo G67653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 200 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759818272

Sonepar cikkszám

G67653

Gyártói cikkszám

81827

Gyártói típuskód

81827

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

200 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 60W E14 opál Geo