Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E27 ezüst BRADFORD SN099700 - 49284

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E27 ezüst BRADFORD SN099700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - szobalámpa

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759492847

Sonepar cikkszám

SN099700

Gyártói cikkszám

49284

Gyártói típuskód

49284

Lámpatest fajtája:

szobalámpa

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Magasság / mélység:

330 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

ezüst

Fényforrás:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Falra szerelhető:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Asztali lámpa 1x 60W E27 ezüst BRADFORD