Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E27 fehér króm BELORA SN006570 - 92893

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E27 fehér króm BELORA SN006570

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 605 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759928933

Sonepar cikkszám

SN006570

Gyártói cikkszám

92893

Gyártói típuskód

92893

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

605 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

nikkel

Fényforrás:

izzólámpa

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 60W E27 fehér króm BELORA