Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E27 Sendo Alu/fehér textil GT50124 - 82811

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E27 Sendo Alu/fehér textil GT50124

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Magasság / mélység - 375 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759828110

Sonepar cikkszám

GT50124

Gyártói cikkszám

82811

Gyártói típuskód

82811

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-240 V

Magasság / mélység:

375 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

alumínium

Fényforrás:

izzólámpa

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 60W E27 Sendo Alu/fehér textil