EGLO - Asztali lámpa 1x1,8W G4 FU PAN SN081381 - 96867
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - G4
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 190 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759968670
Sonepar cikkszám
SN081381
Gyártói cikkszám
96867
Gyártói típuskód
96867
Foglalat:
G4
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
190 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x1,8W G4 FU PAN