EGLO - Asztali lámpa 1x100W E27 mag:46cm matt nikkel fehér Troy 3 GT53534 - 85981
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 460 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759859817
Sonepar cikkszám
GT53534
Gyártói cikkszám
85981
Gyártói típuskód
85981
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
460 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
nikkel
Fényforrás:
izzólámpa
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x100W E27 mag:46cm matt nikkel fehér Troy 3