EGLO - Asztali lámpa 1x20W G4 halogén fekete Pitty GT49986 - 8903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - G4
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 500 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759890308
Sonepar cikkszám
GT49986
Gyártói cikkszám
8903
Gyártói típuskód
8903
Foglalat:
G4
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
500 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x20W G4 halogén fekete Pitty