EGLO - Asztali lámpa 1x40W E14 fehér acél, textil bura LAURITZ SN006569 - 92884
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 395 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759928841
Sonepar cikkszám
SN006569
Gyártói cikkszám
92884
Gyártói típuskód
92884
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
395 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
króm
Fényforrás:
izzólámpa
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x40W E14 fehér acél, textil bura LAURITZ