EGLO - Asztali lámpa 1x40W E14 szürke, fehér bura Mataro SN003794 - 93044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 300 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759930448
Sonepar cikkszám
SN003794
Gyártói cikkszám
93044
Gyártói típuskód
93044
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
300 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Ház színe:
szürke
Fényforrás:
izzólámpa
Falra szerelhető:
Nem
Szélesség:
130 mm
Hosszúság:
130 mm
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x40W E14 szürke, fehér bura Mataro