EGLO - Asztali lámpa 1x40W E27 fehér, hajlítható, 30 cm Basic SN011455 - 9229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 300 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759922900
Sonepar cikkszám
SN011455
Gyártói cikkszám
9229
Gyártói típuskód
9229
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
300 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
izzólámpa
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x40W E27 fehér, hajlítható, 30 cm Basic