EGLO - Asztali lámpa 1x60W E14 mag:35cm matt nikkel érintőkapcs. S1 GT53535 - 85104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 220-0 V
Fényszabályozó kapcsoló - Igen
Magasság / mélység - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759851040
Sonepar cikkszám
GT53535
Gyártói cikkszám
85104
Gyártói típuskód
85104
Foglalat:
E14
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-0 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Magasság / mélység:
350 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
nikkel
Fényforrás:
izzólámpa
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x60W E14 mag:35cm matt nikkel érintőkapcs. S1